Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Jumper 125mW, 0Ohm, 5%, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30286046
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805AJ/-000EAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
SMD-Jumper, Typ=CR0805AJ/-000EAS, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.3 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=0 Ω, Anschlussart=Lötpads, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Jumper, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,020 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, SMD-Jumper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00906*
€ 0,01382*
25000
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,0151*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0143*
€ 0,0864*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0116*
€ 0,164*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.