Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0805AJ/-000EAS. RESA-AS 0805 0R JUMPER 125MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217919
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805AJ/-000EAS.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Widerstandsmontage: Surface Mount Device
  • Nennleistung: 125 mW
  • Nennstrom: 2 A
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktpalette: CR-A-AS Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0805AJ/-000EAS., 3217919, 321-7919
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    5000
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,00906*
    € 0,01382*
    25000
    Frei Haus
    ab € 0,0103*
    € 0,0151*
    50
    € 5,95*
    ab € 0,0143*
    € 0,0864*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0116*
    € 0,164*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,035*
    € 0,04165
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0274*
    € 0,03261
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0182*
    € 0,02166
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0171*
    € 0,02035
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0169*
    € 0,02011
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0116*
    € 0,0138
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.