Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Kraftmesser, 250N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287097
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FK 250
EAN/GTIN:
     4045761139527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 0-250n
Digitaler Kraftmesser, Typ=FK 250, Kraftbereich=250 N, Wägebereich=-888, Überlastkapazität=-888, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=6x AA, Funktionen=Datenspeicherungsfunktion Umkehrbares Display Spitzenwert-Funktion
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
72 mm
Nettogewicht:
1116 g
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
1116 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
9024800000
Weitere Suchbegriffe: euro verlängerungsleitung, kraftmessgerät sauter, Digitaler Kraftmesser
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 190,58*
€ 217,28*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 184,31*
€ 218,37*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 192,42*
€ 218,38*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 173,92*
€ 219,25*
Lager 115
Frei Haus
ab € 262,94*
€ 293,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,54*
€ 349,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,71*
€ 344,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,18*
€ 333,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,49*
€ 327,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,94*
€ 312,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 262,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,46*
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 284,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.