Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulszähler 50A 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287325
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1428780000
EAN/GTIN:
     4050118232950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...
Impulszähler, Typ=1428780000, Alternative (Alias)=VARITECTOR LOGGER 30, Breite=36 mm, Nennstrom=50 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
161 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
161 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Weitere Suchbegriffe: impulszähler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 171,81*
€ 212,95*
Frei Haus
ab € 252,49*
€ 293,04*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 269,41*
€ 311,51*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 262,32*
€ 312,18*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 274,04*
€ 316,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.