Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basiselement, DIN-Schienenmontage 300mA 17.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287445
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8924700000
EAN/GTIN:
     4032248696345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Basiselement, DIN-Schienenmontage, Typ=8924700000, Alternative (Alias)=VSPC BASE 4SL, Breite=17.8 mm, Nennstrom=300 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
73 g
Tiefe:
107 mm
Bruttogewicht:
73 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka, Basiselement, DIN-Schienenmontage
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,43*
€ 45,08*
Lager 115
Frei Haus
ab € 30,71*
€ 45,51*
€ 5,46*
ab € 35,89*
€ 46,63*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,41*
€ 47,46*
€ 3,90*
ab € 36,70*
€ 47,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,03761*
Zubehör
Weidmüller
1296000000
ab € 35,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.