Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromkompensierte Drossel 7.3mH, 450V, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287495
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-127-622
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Stromkompensierte Drossel, Typ=3-127-622, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=26 mm, Dämpfung=-999, Höhe=45 mm, Induktivität=7.3 mH, Kapazität=-999, Länge=42 mm, Maximaler DC-Widerstand=5.7 mΩ, Nennspannung=450 V, Nennstrom=16 A, Pins=4, Anschlussart=Printstifte, Kern=Nanocrystalline, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=Stromkompensierte Netzdrosseln, Verpackung=Bulk, Serien=DKIV-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
56 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
56 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Stromkompensierte Drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 15,29*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 11,73*
€ 17,81*
40
Frei Haus
ab € 16,32825*
€ 21,037*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.