Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 18pF, 50V, 0402, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287868
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402JRNPO9BN180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0402JRNPO9BN180, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=18 pF, Länge=1 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=CC, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00269*
€ 0,00519*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0154*
€ 0,1181*
1
€ 6,90*
ab € 0,00471*
€ 0,13252*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,9525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C180J5GACTU
ab € 0,00245*
Ähnlich
KYOCERA AVX
04025A180JAT2A
ab € 0,00344*
Ähnlich
Multicomp
MC0402N180J500CT
ab € 0,00306*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.