Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 18pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CC0402JRNPO9180
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402JRNPO9BN180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 18pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00274*
€ 0,00519*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
25
€ 5,95*
ab € 0,0154*
€ 0,1201*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00476*
€ 0,14405*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,14405*
€ 0,17142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,01518*
€ 0,01806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01148*
€ 0,01366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00966*
€ 0,0115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00708*
€ 0,00843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00693*
€ 0,00825
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00476*
€ 0,00566
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C180J5GACTU
ab € 0,00245*
Ähnlich
KYOCERA AVX
04025A180JAT2A
ab € 0,00344*
Ähnlich
Multicomp
MC0402N180J500CT
ab € 0,00306*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.