Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 68nF, 50V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288177
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R9BB683
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0805KRX7R9BB683, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=1 mm, Kapazität=68 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
4000
€ 6,90*
ab € 0,0116*
€ 0,0164*
4000
€ 4,00*
ab € 0,01076*
€ 0,01797*
1 Tag
8000
4000
Frei Haus
ab € 0,01293*
€ 0,01824*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0591*
€ 0,1897*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,7425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C683K5RACTU
ab € 0,0174*
Ähnlich
Multicomp
MC0805B683K500CT
ab € 0,00978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.