Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1nF, 200V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288178
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7RABB102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0805KRX7RABB102, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=1 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=200 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,030 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
4000
€ 14,99*
ab € 0,0112*
€ 0,0179*
1
€ 6,90*
ab € 0,0182*
€ 0,1339*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0479*
€ 0,1493*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,7325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C102K2RACTU
ab € 0,0148*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08052C102K4Z2A
ab € 0,0265*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08052C102KAT2A
ab € 0,0184*
Ähnlich
Multicomp
MC0805B102K201CT
ab € 0,0135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.