Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 1.5nH, 300mA, 4GHz, 100mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288552
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447880015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=7447880015, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Eigenresonanzfrequenz=4 GHz, Höhe=0.9 mm, Induktivität=1.5 nH, Länge=2 mm, Maximaler DC-Widerstand=100 mΩ, Nennstrom=300 mA, Pins=2, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0805, Kern=Keramik, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MK, Toleranz=±0.3 nH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,143*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1444*
€ 0,2374*
1 Tag
3990
10
€ 14,99*
ab € 0,097*
€ 0,2748*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2374*
€ 0,28251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2144*
€ 0,25514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1904*
€ 0,22658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.