Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDA903D Evaluationboard für Audioverstärker für Fahrzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AEK-AUD-D903V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
FDA903D Evaluationboard für Audioverstärker für Fahrzeuge, Typ=AEK-AUD-D903V1, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Chorus, Produktart=Audioverstärker Evaluationboard, Schnittstellen=I²C I²S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
58 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
58 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, FDA903D Evaluationboard für Audioverstärker für Fahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.