Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPC582B60E1 Mikrocontroller-Evaluationboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AEK-MCU-C1MLIT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
SPC582B60E1 Mikrocontroller-Evaluationboard, Typ=AEK-MCU-C1MLIT1, Frequenz=80 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=96 kB, Speichergrösse=1 MB, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Chorus, Produktart=Evaluationboard, Schnittstellen=Mini USB, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
140 mm
Nettogewicht:
50 g
Tiefe:
127 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, SPC582B60E1 Mikrocontroller-Evaluationboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.