Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automotive DC Motor Driver Evaluation Board, 35 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AEK-MOT-2DC40Y1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Automotive DC Motor Driver Evaluation Board, 35 A, Typ=AEK-MOT-2DC40Y1, Breite=65 mm, Höhe=-999, Länge=83 mm, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Motorsteuerung Evaluationboard
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
140 mm
Nettogewicht:
76 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
76 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Automotive DC Motor Driver Evaluation Board, 35 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.