Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluierungsboard für den Schrittmotortreiber L99SM81V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AEK-MOT-SM81M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Evaluierungsboard für den Schrittmotortreiber L99SM81V , Typ=AEK-MOT-SM81M1, Breite=65 mm, Höhe=11 mm, Länge=81 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=28 V, Versorgungsspannung min.=6 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Schrittmotortreiber Evaluationboard, Schnittstellen=SPI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
59 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
59 g
Breite:
127 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Evaluierungsboard für den Schrittmotortreiber L99SM81V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.