Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Discovery Kit mit STM32W5MMG Mikrocontroller, CAT-M / NB-IoT, 512kB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B-L462E-CELL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Discovery Kit mit STM32W5MMG Mikrocontroller, Typ=B-L462E-CELL1, Frequenz=2.4 GHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=160 kB, Speichergrösse=512 kB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.6 V, Inhalt=Discovery Development Board, Antenna, Breakout Board, Konnektivität, drahtlos=CAT-M NB-IoT, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=Micro USB SMA Grove-Schnittstelle I²C UART SPI, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
255 mm
Nettogewicht:
221 g
Tiefe:
225 mm
Bruttogewicht:
221 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Discovery Kit mit STM32W5MMG Mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.