Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluierungsboard für den 8-Kanal Automotive Relais-Treiber L9026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EVAL-L9026-YO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Evaluierungsboard für den 8-Kanal Automotive Relais-Treiber L9026 , Typ=EVAL-L9026-YO, Breite=65 mm, Höhe=-999, Länge=80 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=18 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Evaluationboard, Schnittstellen=SPI PWM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
155 mm
Nettogewicht:
64 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
64 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542339000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Evaluierungsboard für den 8-Kanal Automotive Relais-Treiber L9026
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.