Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STSPIN32F0251 3-Phasen-Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EVSPIN32F0251S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
STSPIN32F0251 3-Phasen-Wechselrichter, Typ=EVSPIN32F0251S1, Frequenz=48 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=4 kB, Speichergrösse=32 kB, Versorgungsspannung max.=120 V, Versorgungsspannung min.=20 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Evaluationboard, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
47 mm
Nettogewicht:
143 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
143 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, STSPIN32F0251 3-Phasen-Wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.