Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32 Nucleo Entwicklungsplatine mit STM32G491RET6U Mikrocontroller 512kB 112kB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-G491RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
STM32 Nucleo Entwicklungsplatine mit STM32G491RET6U Mikrocontroller, Typ=NUCLEO-G491RE, Frequenz=170 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=112 kB, Speichergrösse=512 kB, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=Micro USB-B, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
43 mm
Nettogewicht:
75 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, STM32 Nucleo Entwicklungsplatine mit STM32G491RET6U Mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.