Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32 Nucleo Entwicklungsplatine mit STM32L4P5ZGT6 Mikrocontroller 1MB 320kB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-L4P5ZG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
STM32 Nucleo Entwicklungsplatine mit STM32L4P5ZGT6 Mikrocontroller, Typ=NUCLEO-L4P5ZG, Frequenz=120 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=320 kB, Speichergrösse=1 MB, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=Micro USB USB-C, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
133 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
133 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, STM32 Nucleo Entwicklungsplatine mit STM32L4P5ZGT6 Mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.