Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32F401RE Nucleo Platine mit X-NUCLEO-53L3A2 Time-of-Flight-Entfernungsmesserplatine 512kB 96kB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     P-NUCLEO-53L3A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
STM32F401RE Nucleo Platine mit X-NUCLEO-53L3A2 Time-of-Flight-Entfernungsmesserplatine, Typ=P-NUCLEO-53L3A2, Frequenz=84 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=96 kB, Speichergrösse=512 kB, Inhalt=STM32F401RE Nucleo Board, X-NUCLEO-53L3A2 Expansion Board, 2x VL53L3CX Breakout Boards, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=GPIO, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
151 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
151 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, STM32F401RE Nucleo Platine mit X-NUCLEO-53L3A2 Time-of-Flight-Entfernungsmesserplatine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.