Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32F401RE Nucleo Board mit XNUCLEO-6180A1 Time-of-Flight-Entfernungsmesserplatine 512kB 96kB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     P-NUCLEO-6180A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
STM32F401RE Nucleo Board mit XNUCLEO-6180A1 Time-of-Flight-Entfernungsmesserplatine, Typ=P-NUCLEO-6180A1, Frequenz=84 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=96 kB, Speichergrösse=512 kB, Inhalt=STM32F401RE Nucleo Board, XNUCLEO-6180A1 Expansion Board VL6180 Breakout Board, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=GPIO, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
122 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
122 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, STM32F401RE Nucleo Board mit XNUCLEO-6180A1 Time-of-Flight-Entfernungsmesserplatine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.