Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32L073RZT6 Nucleo Board mit IO-Link und Sensor-Erweiterungsplatinen 192kB 20kB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     P-NUCLEO-IOD01A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
STM32L073RZT6 Nucleo Board mit IO-Link und Sensor-Erweiterungsplatinen, Typ=P-NUCLEO-IOD01A1, Frequenz=32 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=20 kB, Speichergrösse=192 kB, Versorgungsspannung max.=35 V, Versorgungsspannung min.=6.5 V, Inhalt=NUCLEOL-L073RZ Nucleo Board, STEVAL-IOD003V1 Evaluation Board X-NUCLEO-IKS01A2 Expansion Board, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=IO-Link GPIO, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
243 mm
Nettogewicht:
117 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
117 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, IO-Link Sensor, io-link sensor, STM32L073RZT6 Nucleo Board mit IO-Link und Sensor-Erweiterungsplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.