Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Evaluierungskit für Hochspannungs-Strommessverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STEVAL-AETKT1V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
IC-Evaluierungskit für Hochspannungs-Strommessverstärker, Typ=STEVAL-AETKT1V2, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Inhalt=STEVAL-AET001V1B Main board, STEVAL-AET002V1B Daughter Board, STEVAL-AET003V1B Daughter Board, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Strom-Sensor Evaluation-Kit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
157 mm
Nettogewicht:
40,400 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
40,4 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, IC-Evaluierungskit für Hochspannungs-Strommessverstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.