Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluierungsboard für S2-LP RF Transceiver, 430 ... 470 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STEVAL-FKI433V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Evaluierungsboard für S2-LP RF Transceiver, 430 ... 470 MHz, Typ=STEVAL-FKI433V2, Frequenz=32 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=8 kB, Speichergrösse=64 kB, Inhalt=NUCLEO-L053R8 Development Board, S2-LP Transceiver Board, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Kommunikationsmodul Evaluation-Kit, Schnittstellen=SPI RF, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
92 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
92 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, RF-Leitungstransceiver, RF-Transceiver, eval board, Evaluierungsboard für S2-LP RF Transceiver, 430 ... 470 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.