Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Referenzdesign für STNRGPF02 Leistungsfaktorkorrekturwandler, 2 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293593
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IPFC02V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Referenzdesign für STNRGPF02 Leistungsfaktorkorrekturwandler, 2 kW, Typ=STEVAL-IPFC02V1, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=6 kB, Speichergrösse=32 kB, Versorgungsspannung max.=265 V, Versorgungsspannung min.=90 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Powermanagement-Platine Evaluationboard, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
1196 g
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
1196 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Referenzdesign für STNRGPF02 Leistungsfaktorkorrekturwandler, 2 kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,48*
€ 602,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,71*
€ 599,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,83*
€ 561,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,04*
€ 547,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,93*
€ 515,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.