Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

STGIF5CH60TS-L Motorantrieb-Leistungsplatine, 500 W, 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293594
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IPM05F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
STGIF5CH60TS-L Motorantrieb-Leistungsplatine, 500 W, 3 A, Typ=STEVAL-IPM05F, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=400 V, Versorgungsspannung min.=125 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Powermanagement-Platine Evaluationboard
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
131 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
131 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, STGIF5CH60TS-L Motorantrieb-Leistungsplatine, 500 W, 3 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.