Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STGIPQ3H60T-H Motorantrieb-Leistungsplatine, 300 W, 1,8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293597
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IPMNG3Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
STGIPQ3H60T-H Motorantrieb-Leistungsplatine, 300 W, 1,8 A, Typ=STEVAL-IPMNG3Q, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=400 V, Versorgungsspannung min.=125 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Powermanagement-Platine Evaluationboard
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
110 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
110 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, STGIPQ3H60T-H Motorantrieb-Leistungsplatine, 300 W, 1,8 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.