Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluierungsboard für L6981NDR Abwärtsregler, 2 A, 850 mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STEVAL-L6981NDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Evaluierungsboard für L6981NDR Abwärtsregler, 2 A, 850 mV, Typ=STEVAL-L6981NDR, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=38 V, Versorgungsspannung min.=3.5 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Powermanagement-Platine Evaluationboard
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
50 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Evaluierungsboard für L6981NDR Abwärtsregler, 2 A, 850 mV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.