Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluierungsboard für L7983PUR Abwärtsregler, 12 V, 300 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STEVAL-L7983ADJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Evaluierungsboard für L7983PUR Abwärtsregler, 12 V, 300 mA, Typ=STEVAL-L7983ADJ, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=60 V, Versorgungsspannung min.=12 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Powermanagement-Platine Evaluationboard
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
160 mm
Nettogewicht:
24 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Evaluierungsboard für L7983PUR Abwärtsregler, 12 V, 300 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.