Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluierungskit für 8-Kanal LED-Treiber LED8102S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STEVAL-LLL010V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Evaluierungskit für 8-Kanal LED-Treiber LED8102S, Typ=STEVAL-LLL010V1, Frequenz=48 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=6 kB, Speichergrösse=32 kB, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=STEVAL-LLL010V1 Control Board, STEVAL-LLL010V1 LED Board, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Powermanagement-Platine Evaluation-Kit, Schnittstellen=USB, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
160 mm
Nettogewicht:
60 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: led treiber, Evaluierungskit für 8-Kanal LED-Treiber LED8102S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.