Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32F401VE Motherboard für ST MEMS-Sensormodule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STEVAL-MKI109V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
STM32F401VE Motherboard für ST MEMS-Sensormodule, Typ=STEVAL-MKI109V3, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=96 kB, Speichergrösse=512 kB, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=USB SWD JTAG, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
47 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
47 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, STM32F401VE Motherboard für ST MEMS-Sensormodule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.