Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STNRG011 Power Controller Evaluation Board für LED TV, 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STEVAL-NRG011TV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
STNRG011 Power Controller Evaluation Board für LED TV, 200 W, Typ=STEVAL-NRG011TV, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=264 V, Versorgungsspannung min.=90 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Powermanagement-Platine Evaluation-Kit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
155 mm
Nettogewicht:
582 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
582 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, STNRG011 Power Controller Evaluation Board für LED TV, 200 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,26*
€ 379,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,81*
€ 349,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,44*
€ 320,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,60*
€ 313,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,03*
€ 286,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.