Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Discovery Kit mit STM32H735IG Mikrocontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STM32H735G-DK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Discovery Kit mit STM32H735IG Mikrocontroller, Typ=STM32H735G-DK, Frequenz=480 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=564 kB, Speichergrösse=1 MB, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Discovery Development Board, Breakout Board, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=Ethernet Micro USB MicroSD 3,5-mm-Buchse SMA CAN, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
250 mm
Nettogewicht:
337 g
Tiefe:
275 mm
Bruttogewicht:
337 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Discovery Kit mit STM32H735IG Mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.