Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32MP157D Mikrocontroller-Evaluierungsboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STM32MP157D-EV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
STM32MP157D Mikrocontroller-Evaluierungsboard, Typ=STM32MP157D-EV1, Frequenz=800 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=1 GB, Speichergrösse=512 MB, Versorgungsspannung max.=5 V, Konnektivität, drahtlos=Wi-Fi Bluetooth, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Evaluationboard, Schnittstellen=Ethernet USB Micro USB CAN FD 3,5-mm-Buchse I²C JTAG RS-232 GPIO MicroSD, Speicher-Typ=Flash DDR3L
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
1274 g
Tiefe:
290 mm
Bruttogewicht:
1274 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, STM32MP157D Mikrocontroller-Evaluierungsboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,60*
€ 677,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,86*
€ 631,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,30*
€ 589,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,26*
€ 578,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,81*
€ 547,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.