Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breakout Boards für VL53L3CX Time-of-Flight-Abstandssensor, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     VL53L3CX-SATEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Entwicklungsboard
Eval Board
Breakout Boards für VL53L3CX Time-of-Flight-Abstandssensor, 2 Stück, Typ=VL53L3CX-SATEL, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Distanzsensor Breakout-Platine
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
131 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Breakout Boards für VL53L3CX Time-of-Flight-Abstandssensor, 2 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.