Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breakout Boards für VL6180 Time-of-Flight-Abstandssensor, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     VL6180-SATEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Entwicklungsboard
Eval Board
Breakout Boards für VL6180 Time-of-Flight-Abstandssensor, 2 Stück, Typ=VL6180-SATEL, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Distanzsensor Breakout-Platine
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Breakout Boards für VL6180 Time-of-Flight-Abstandssensor, 2 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.