Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor, 0 ... 3.9 kPa, Differenzial, Analog, Trockenluft, SOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293856
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MP3V5004DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor, Typ=MP3V5004DP, Auflösung=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=12.06 mm, Genauigkeit=2.5 %, Höhe=7.62 mm, Länge=12.06 mm, Pins=8, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Versorgungsstrom=10 mA, Art des Anschlusses=Dual-radial mit Stecknippel, Ausgangstyp=Analog, Bauform=SOP, Druckart=Differenzial, Montageart=SMT, Verpackung=Behälter, Zu messende Medien=Trockenluft, Betriebsdruck=0 ... 3.9 kPa, Empfindlichkeit=600 mV/kPA 5.9 mV/H2O, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026900000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
183
€ 14,99*
ab € 10,31*
€ 24,09*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,50*
€ 28,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.