Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor, 0 ... 10 kPa, Differenzial, Analog, Trockenluft, SOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293857
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MP3V5010DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor, Typ=MP3V5010DP, Auflösung=-999, Ausgangsspannung=2.94 V, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12.06 mm, Genauigkeit=5 %, Höhe=7.62 mm, Länge=12.06 mm, Pins=8, Stromquelle=100 µA, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Versorgungsstrom=10 mA, Art des Anschlusses=Dual-radial mit Stecknippel, Ausgangstyp=Analog, Bauform=SOP, Druckart=Differenzial, Montageart=SMT, Verpackung=Behälter, Zu messende Medien=Trockenluft, Betriebsdruck=0 ... 10 kPa, Empfindlichkeit=270 mV/kPa, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.