Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor, 0 ... 50 kPa, Dicke, Analog, Trockenluft, SOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293859
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MP3V5050GP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor, Typ=MP3V5050GP, Auflösung=-999, Ausgangsspannung=2.8 V, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12.06 mm, Genauigkeit=2.5 %, Höhe=8.38 mm, Länge=12.06 mm, Pins=8, Stromquelle=100 µA, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Versorgungsstrom=10 mA, Art des Anschlusses=Einfach-radial mit Stecknippel, Ausgangstyp=Analog, Bauform=SOP, Druckart=Dicke, Montageart=SMT, Verpackung=Behälter, Zu messende Medien=Trockenluft, Betriebsdruck=0 ... 50 kPa, Empfindlichkeit=54 mV/kPa, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
1,800 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
1,8 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026900000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.