Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer WATERPROOF 300x95x420mm Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294297
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     GT 42-09 PEL
EAN/GTIN:
     8024482185309
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugkoffer, Typ=GT 42-09 PEL, Breite=420 mm, Gewicht=2.8 kg, Höhe=95 mm, Tiefe=300 mm, Beuteltyp=Case, Farbe=Schwarz, Material=Polypropylen (PP), Serie=WATERPROOF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
390 mm
Nettogewicht:
3200 g
Tiefe:
465 mm
Bruttogewicht:
3200 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
4202125000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.