Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer WATERPROOF 300x95x420mm Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294298
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     GT 42-09 PTS
EAN/GTIN:
     8024482185316
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugkoffer, Typ=GT 42-09 PTS, Breite=420 mm, Gewicht=2.8 kg, Höhe=95 mm, Tiefe=300 mm, Beuteltyp=Case, Farbe=Schwarz, Material=Polypropylen (PP), Serie=WATERPROOF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
3250 g
Tiefe:
470 mm
Bruttogewicht:
3250 g
Breite:
385 mm
MERCATEO_WA_NR:
4202125000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.