Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbusmodul 10DI (6D/A) 8DO 24V 3.5 KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294372
Hersteller:
     Industrial Shields
Herst.-Nr.:
     007001001300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais
Feldbusmodul, Typ=007001001300, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl Hochgeschwindigkeitszähler=-888, Anzahl der Impulsausgänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=8, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=-888, Anzahl digitaler Eingänge, analog nutzbar=6, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Digitale Eingänge=10, Laststrom=5 A, Anschlussart=Federkraftklemme, Art der Kommunikationsschnittstelle=RS-485 USB RS-232 I2C Wi-Fi Bluetooth SPI, Datenspeicher=32 kB, Digitalausgangstyp=Relais, Echtzeituhr=Nein, Eingang/Ausgang max.=20 I/O-Punkte, Erweiterbarkeit=Ja, Montageart=DIN-Schienenmontage, Programmkapazität=3.5 KB, Verwendete Programmiersprache=Arduino IDE, Konformität mit Normen=CE, Serien=Ardbox
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
353 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
353 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537101090
Weitere Suchbegriffe: Feldbusmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,96*
€ 284,63*
Lager 115
Frei Haus
ab € 215,55*
€ 287,48*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 250,81*
€ 310,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,48*
€ 342,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,48*
€ 323,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,55*
€ 256,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.