Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LED-Treiber, Konstantspannung, 40W 3.34A 12V IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294968
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 500-00058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
LED-Treiber, Konstantspannung, Typ=RND 500-00058, Ausgangsspannung DC max.=12 V, Ausgangsstrom=3.34 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=42 mm, Höhe=33 mm, Länge=148 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=250000 h, Nennleistung=40 W, Versorgungsspannung AC max.=240 V, Versorgungsspannung AC min.=220 V, Welligkeit & Rauschen (V)=160 mV, Anschlussart=Kabelführung, Dimmbar=Nein, Schutzart=IP67
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
327 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
327 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504909000
Weitere Suchbegriffe: LED-Treiber, Konstantspannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.