Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber, Konstantspannung, 45W 1.87A 24V IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294975
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 500-00065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
LED-Treiber, Konstantspannung, Typ=RND 500-00065, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgangsstrom=1.87 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=60 mm, Höhe=35 mm, Länge=180 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=250000 h, Nennleistung=45 W, Versorgungsspannung AC max.=265 V, Versorgungsspannung AC min.=100 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Dimmbar=Ja, Schutzart=IP20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
467,100 g
Tiefe:
186 mm
Bruttogewicht:
467,1 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504909000
Weitere Suchbegriffe: LED-Treiber, Konstantspannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.