Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LED-Treiber, Konstantspannung, 60W 2.5A 24V IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294977
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 500-00067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
LED-Treiber, Konstantspannung, Typ=RND 500-00067, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgangsstrom=2.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=70 mm, Höhe=43 mm, Länge=200 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=250000 h, Nennleistung=60 W, Versorgungsspannung AC max.=265 V, Versorgungsspannung AC min.=100 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Kabelführung, Dimmbar=Ja, Schutzart=IP66
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
1025 g
Tiefe:
236 mm
Bruttogewicht:
1025 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504909000
Weitere Suchbegriffe: LED-Treiber, Konstantspannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.