Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber, Konstantspannung, 300W 25A 12V IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294982
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 500-00072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
LED-Treiber, Konstantspannung, Typ=RND 500-00072, Ausgangsspannung DC max.=12 V, Ausgangsstrom=25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=78 mm, Höhe=47 mm, Länge=276 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=200000 h, Nennleistung=300 W, Versorgungsspannung AC max.=240 V, Versorgungsspannung AC min.=200 V, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Kabelführung, Dimmbar=Ja, Schutzart=IP66
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
76 mm
Nettogewicht:
1773 g
Tiefe:
315 mm
Bruttogewicht:
1773 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504909000
Weitere Suchbegriffe: LED-Treiber, Konstantspannung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 87,22*
€ 122,30*
Frei Haus
ab € 115,52*
€ 151,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.