Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber, Konstantspannung, 300W 12.5A 24V IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294983
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 500-00073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
LED-Treiber, Konstantspannung, Typ=RND 500-00073, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgangsstrom=12.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=78 mm, Höhe=47 mm, Länge=276 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=200000 h, Nennleistung=300 W, Versorgungsspannung AC max.=240 V, Versorgungsspannung AC min.=200 V, Welligkeit & Rauschen (V)=200 mV, Anschlussart=Kabelführung, Dimmbar=Ja, Schutzart=IP66
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
1800 g
Tiefe:
314 mm
Bruttogewicht:
1800 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504909000
Weitere Suchbegriffe: LED-Treiber, Konstantspannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.