Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler , 1.1W, 500mA, 3.5V, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296176
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILU-OW01-TRGR-SC221-W2+MLENS.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
LED-Strahler , Typ=ILU-OW01-TRGR-SC221-W2+MLENS., Abstrahlwinkel=41 °, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=30 mm, Lichtstrom=140 lm, Länge=-999, Nennleistung=1.1 W, Spannung=3.5 V, Stromverbrauch=500 mA, Wellenlänge=528 nm, Lebensdauer=100000 h, Lichtfarbe=Grün, Stromart=DC, Serie=Micro Eye
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
33,400 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
33,4 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: led array, LED-Strahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.