Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungsrelais, 3 Wechsler, 5A, 250V, 1.25kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296431
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     NA003-M64
EAN/GTIN:
     9008662016590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Spannungsüberwachungsrelais, Typ=NA003-M64, Betriebsspannung max. – AC=240 V, Betriebsspannung max. – DC=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=106 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=40 Hz, Höhe=91 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=5 A, Kontaktstrom – DC=-999, Messspannung – AC max.=560 V, Messspannung – AC min.=0 V, Messspannung – DC max.=-999, Messspannung – DC min.=-999, Schaltleistung=1.25 kVA, Tiefe=62 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=3 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Konformität mit Normen=CE EAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
348 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
348 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 339,02*
€ 407,83*
Frei Haus
ab € 394,70*
€ 499,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,83*
€ 485,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,84*
€ 484,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,96*
€ 466,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,39*
€ 437,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,02*
€ 403,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.